› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Interfaccia SCS Stop&Go alta qualità per sistemi industriali

Cod. Rexel BTIF80SCSN
Cod. Produttore F80SCSN
Cod. EAN 8005543487549

Informazioni principali

  • Descrizione: Interfaccia SCS Stop&Go
  • Visualizzazione: Touch screen
  • Funzione: Segnala guasti impianto
  • Serie: BTDIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

L’articolo F80SCSN è un'interfaccia che consente di aggiungere la funzione di comunicazione su BUS SCS ai dispositivi privi di questa capacità, purché predisposti per la connessione con tale interfaccia. È dotato di un cavetto di collegamento verso il dispositivo associato, segnalazioni lampeggianti rosse che indicano il trasferimento dei dati, un pulsante per la configurazione virtuale (se previsto dal dispositivo collegato), morsetto per il collegamento al BUS SCS e sede per i configuratori. Alimentato direttamente dal BUS SCS con tensione compresa tra 18 e 27 Vdc e assorbimento di 10 mA, è progettato per funzionare in un intervallo di temperatura da 5 a 40 °C. La sua funzione principale è garantire la comunicazione e il controllo tramite BUS SCS, facilitando l'integrazione di dispositivi con sistemi domotici o di automazione. La configurazione e la messa in funzione devono essere eseguite con il dispositivo associato non alimentato, assicurando così un collegamento sicuro e affidabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Dispositivo per visualizzare con il Touch screen l\'intervento del modulo Stop&Go a seguito di guasto nell\'impianto.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

51,6 mm

altezza

44 mm

profondità

22,7 mm

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Altro

Serie

BTDIN

Interfaccia SCS Stop&Go alta qualità per sistemi industriali