› Sicurezza › Allarmi Tecnici › Segnalazione Ospedaliera

Interfaccia SCS-SCS 4 moduli din espansione impianto ospedaliero

Cod. Rexel BTICMAS1020
Cod. Produttore CMAS1020
Cod. EAN 8005543446003

Informazioni principali

  • Alimentazione: BUS/SCS 27 Vdc
  • Assorbimento IN: 38 mA
  • Assorbimento OUT: 40 mA
  • Temperatura funzionamento: 5-40 °C
  • Ingombro: 4 moduli DIN
  • Espansione: fisica e logica
  • Max dispositivi montante: 15
  • Serie: CMAS1020

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

L'interfaccia SCS/SCS CMAS1020 consente l'espansione fisica (versione ripetitore) o logica (versione gateway) del sistema di chiamata per estenderne i limiti. In modalità ripetitore permette di ampliare la lunghezza del BUS/SCS o aumentare il numero di camere, con un massimo di 2 interfacce per ogni ramo. In modalità gateway consente di ampliare il numero di reparti collegandosi al BUS/SCS sul montante, supportando fino a 15 dispositivi collegati. Alimentata a 27 Vdc dal BUS/SCS, ha un assorbimento di 38 mA lato IN e 40 mA lato OUT, e funziona in un intervallo di temperatura da 5 a 40 °C. Il dispositivo occupa 4 moduli DIN e dispone di morsetti IN e OUT per il collegamento, LED di segnalazione per stato e comunicazioni audio, switch di adattamento e sede per configuratori. È ideale per l'espansione e l'interfacciamento di impianti telefonici DECT in ambito elettrico, garantendo una gestione efficiente e modulare del sistema di chiamata. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Interfaccia SCS-SCS per scambio informazioni fra 2 sistemi di chiamata infermiera BUS/SCS. Come Gateway se presente una dorsale o come espansione fisica per ampliamento di reparto. Dispositivo 4 moduli din .

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Interfaccia SCS-SCS 4 moduli din espansione impianto ospedaliero