Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMIF1KNX
Cod. Produttore
IF1KNX
Cod. EAN
8032826335549

Informazioni di prodotto

Convertitore Konnex per contatori Conto e multifunzione Nemo

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Convertitore Konnex per contatori Conto e multifunzione Nemo, fino a 31 dispositivi. Alimentazione ausiliaria 95-250Vac - IME è una linea di prodotto BTicino -

separazione galvanica

Attivo

protezione da sovracorrente

tipo di collegamento lato primario

Raccordo a vite

tipo di collegamento lato secondario

Raccordo a vite

bidirezionale

assorbimento di corrente nominale

0,5 mA

velocità di trasmissione

9,6 KILOBIT_SECONDO

servizio lato primario

Altro

servizio lato secondario

RS-485

Produttore

INTERFACCIA RS485 MODBUS/KNX AUX.95