› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè di Controllo

Interfaccia relè modulare 2 contatti 24V DC automazione industriale

Cod. Rexel FD48P570240050S
Cod. Produttore 48P570240050SMA
Cod. EAN 8012823402178

Informazioni principali

  • Serie: FD48P
  • Tensione di alimentazione: 24 V DC
  • Corrente nominale: 8 A
  • Numero contatti: 2
  • Configurazione contatti: CO
  • Materiale contatti: AgNi
  • Indicatore LED: Sì
  • Apparecchio con base: Sì

Descrizione del prodotto

Interfaccia modulare a relè con 2 contatti, dotata di morsetti amovibili per un cablaggio semplice e sicuro. Il dispositivo presenta un azionamento polarizzato e monostabile, alimentato a tensione continua (DC). È completo di base e include un indicatore a LED per segnalare lo stato operativo. Progettato per applicazioni elettriche, garantisce affidabilità e facilità di installazione, con un collegamento elettrico di tipo specifico. Ideale per il controllo e l’automazione di impianti elettrici, combina funzionalità avanzate con design compatto e robusto. Descrizione del produttore: Interfaccia modulare a relè. (A): 8 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: altri Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: sì con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 2 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Accessori: Pettine 2/8 poli

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

8 A

larghezza

15,8 mm

altezza

95,5 mm

profondità

58,1 mm

con morsetti amovibili

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Interfaccia relè modulare 2 contatti 24V DC automazione industriale