› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Comandi ed Automatismi Autonomi (Micromoduli)

Interfaccia radio bidirezionale 868MHz per domotica

Cod. Rexel BTI4280
Cod. Produttore 4280
Cod. EAN 8005543591086

Informazioni principali

  • Frequenza: 868MHz
  • Tensione alimentazione: 9,6-14,5Vdc
  • Assorbimento max: 50mA
  • Temperatura operativa: -10/+40 °C
  • Umidità: 95%
  • Batteria opzionale: 7,4Vdc 850mAh
  • Dimensioni: 140x100x28mm
  • Serie: 4280

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il modulo radio bidirezionale 4280 consente di espandere il sistema di allarme con sensori e telecomandi radio, supportando fino a 64 dispositivi wireless per modulo e un massimo di 128 zone wireless totali, oltre a 20 telecomandi radio. Può essere collegato fino a due ricetrasmettitori sul BUS per ampliare la copertura del segnale e garantire un funzionamento di backup reciproco. Il secondo modulo radio può inoltre fungere da ripetitore di segnale, supportando l’installazione di una batteria ricaricabile opzionale (7,4 Vdc, 850 mAh, non inclusa) per assicurare il funzionamento anche in caso di interruzione prolungata dell’alimentazione. Il dispositivo opera alla frequenza di 868,5 MHz con una tensione di alimentazione compresa tra 9,6 e 14,5 Vdc e un assorbimento massimo di 50 mA. È dotato di funzione anti-saturazione (anti-jamming) che invia un segnale di allarme sabotaggio alla centrale in caso di saturazione del canale radio. Le dimensioni sono compatte (140 x 100 x 28 mm), con certificazione di sicurezza EN50131 grado 2 e classe ambientale II. Il modulo integra un’antenna, morsetti per il collegamento BUS e I/O, connettori per batteria e tamper antimanomissione, e indicatori LED per monitoraggio dello stato operativo e della trasmissione wireless. La temperatura di funzionamento va da -10 a +40 °C con umidità fino al 95%. Questo modulo rappresenta una soluzione affidabile e versatile per l’integrazione wireless nei sistemi di allarme elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Interfaccia BUS/radio 868MHz bidirezionale - gestione fino a 64 periferiche (sensori e sirene) - completo di contenitore. Alimentazione da BUS oppure da batteria art. 4238.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

alimentazione elettrica

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

modulazione

FM

radiofrequenza

868,5 MEGAHERTZ

con apparecchio di codifica radio

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

Altro

Interfaccia radio bidirezionale 868MHz per domotica