Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
CM20002611
Cod. Produttore
20002611
Cod. EAN
8023903284249

Informazioni di prodotto

Interfaccia programmazione SimpleHome - PC micro USB, configurazione con software SimpleProg
Descrizione del produttore: Interfaccia di collegamento tra il BUS SimpleHome ed un PC. L'interfaccia dispone di un connettore uUSB per il collegamento al PC (cavo uUSB non incluso). Permette di eseguire la configurazione dell'impianto attraverso software SimpleProg. Sullo stesso bus possono essere collegate contemporaneamente piu interfacce. Dimensioni 42x42x18mm (1 modulo DIN).

tipo di montaggio

Incassato

colore

Nero

Tipologia

USB

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

grado di protezione (IP)

IP00

Tipo superficie

Opaco

Produttore

Interfaccia programmazione SimpleHome - PC micro USB, configurazione con software SimpleProg