› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Interfaccia montante 8/2 fili custodia modulare impianti videocitofonici

Cod. Rexel BTI346150
Cod. Produttore 346150
Cod. EAN 8012199647975

Informazioni principali

  • Alimentazione: 18-27 Vdc
  • Assorbimento dorsale: 60 mA stand-by
  • Assorbimento montante: 25 mA stand-by
  • Assorbimento max dorsale: 155 mA
  • Assorbimento max montante: 110 mA
  • Dimensioni: 6 moduli DIN
  • Protezione: Dispositivo SELV
  • Serie: BTI346150

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

L'interfaccia 8/2 FILI è un dispositivo progettato per la realizzazione di impianti videocitofonici misti che integrano dorsali comuni digitali a 8 fili con montanti a 2 fili. Questo permette di unire i vantaggi funzionali del sistema digitale, come il videocontrollo e l'intercom, con la semplicità di installazione del sistema 2 fili, che non richiede alimentazione locale per i monitor. Il dispositivo è ideale per impianti molto estesi e deve essere utilizzato in abbinamento all'alimentatore 346050. Supporta la connessione di posti esterni locali sia a 2 fili che a 8 fili, consentendo una grande flessibilità nell'installazione. Ha un ingombro di 6 moduli DIN e funziona con alimentazione da BUS SCS a 18-27 Vdc, con temperatura operativa da 5 a 40 °C. Il dispositivo è SELV e presenta consumi contenuti sia in stand-by che in funzionamento attivo, con assorbimenti differenziati per il lato dorsale e il lato montante. La configurazione può avvenire in due modalità per gestire fino a 100 montanti e numerosi posti interni, con possibilità di indirizzamento personalizzato tramite configuratori. L'interfaccia è dotata di LED di segnalazione per conversazione locale, alimentazione e conversazione con dorsale, oltre a morsetti specifici per i collegamenti. È compatibile con posti interni audio e video 2 fili e posti esterni digitali a 2 o 6/8 fili, rispettando le norme e i limiti del sistema 2 fili. (Tutte le informazioni sono state estratte e sintetizzate dai dettagli tecnici, descrittivi e dagli schemi presenti nelle pagine 1-4 del manuale tecnico fornito.) Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Interfaccia 8/2 fili in custodia modulare 6 DIN. Consente di realizzare impianti videocitofonici misti (dorsale digitale 8 FILI/montanti 2 FILI). Il dispositivo deve essere configurato.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

adatto per

Stazione porta

materiale

Altro

Interfaccia montante 8/2 fili custodia modulare impianti videocitofonici