› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

Interfaccia modulare relè 4 contatti 7A automazione industriale

Cod. Rexel FD583490245059S
Cod. Produttore 583490245059SMA
Cod. EAN 8012823414423

Informazioni principali

  • Serie: FD583490245059S
  • Corrente: 7 A
  • Numero contatti: 4 CO
  • Materiale contatti: AgNi+Au
  • Alimentazione: 24 V DC
  • Collegamento: raccordo a vite
  • Indicatore: LED
  • Accessori: Pettine 6 poli

Descrizione del prodotto

Interfaccia modulare a relè con 4 contatti, dotata di morsetti amovibili per un collegamento elettrico sicuro tramite raccordo a vite. L’azionamento è polarizzato e monostabile, progettato per tensione continua (DC). Include indicatore a led per segnalazione visiva dello stato operativo. Apparecchio completo con base, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità di installazione. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e performance conformi alle normative di sicurezza. Descrizione del produttore: Interfaccia modulare a relè. (A): 7 A. N°contatti: 4 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi+Au Collegamento elettrico: raccordo a vite Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: sì con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 4 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Accessori: Pettine 6 poli

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

7 A

larghezza

27 mm

altezza

74,9 mm

profondità

72 mm

con morsetti amovibili

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

4

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Interfaccia modulare relè 4 contatti 7A automazione industriale