› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

Interfaccia modulare relè 4 contatti 7A 230V AC automazione industriale

Cod. Rexel FD583482300049S
Cod. Produttore 583482300049SMA
Cod. EAN 8012823416809

Informazioni principali

  • Tipo: Interfaccia modulare
  • Corrente: 7 A
  • Contatti: 4 CO
  • Materiale contatti: AgNi
  • Alimentazione: 230 V AC
  • Collegamento: Raccordo a vite
  • Indicatore: LED
  • Serie: FD583482300049S

Descrizione del prodotto

Interfaccia modulare a relè con 4 contatti, completa di base con morsetti amovibili e collegamento a vite. Progettata per funzionamento monostabile e non polarizzato, è dotata di indicatore a led per segnalazione visiva. Adatta per tensione di azionamento in corrente alternata (AC), garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche grazie a componenti di alta qualità e design compatto. Ideale per installazioni industriali e sistemi di automazione. Descrizione del produttore: Interfaccia modulare a relè. (A): 7 A. N°contatti: 4 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a vite Alimentazione: AC Volt AC: 230 V. Volt AC: 230 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: sì con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 4 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Accessori: Pettine 6 poli

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

7 A

larghezza

27 mm

altezza

74,9 mm

profondità

72 mm

con morsetti amovibili

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

4

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Interfaccia modulare relè 4 contatti 7A 230V AC automazione industriale