› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

Interfaccia modulare relè 2 contatti 24V AC automazione industriale

Cod. Rexel FD485280240060S
Cod. Produttore 485280240060SMA
Cod. EAN 8012823283852

Informazioni principali

  • Tipo: Interfaccia modulare
  • Corrente nominale: 8 A
  • Numero contatti: 2 CO
  • Materiale contatti: AgNi
  • Alimentazione: 24 V AC
  • Collegamento: Raccordo a vite
  • Indicatore: LED
  • Serie: FD485280240060S

Descrizione del prodotto

Interfaccia modulare a relè con 2 contatti, dotata di morsetti amovibili per un collegamento elettrico sicuro tramite raccordo a vite. Il dispositivo presenta un azionamento monostabile non polarizzato con indicatore a led integrato, alimentato a tensione alternata (AC). Progettato per offrire affidabilità e facilità di installazione, è completo di base e garantisce prestazioni ottimali in applicazioni di comando e automazione elettrica. Descrizione del produttore: Interfaccia modulare a relè. (A): 8 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a vite Alimentazione: AC Volt AC: 24 V. Volt AC: 24 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: sì con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 2 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Accessori: Pettine 8 poli

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

8 A

larghezza

15,8 mm

altezza

78,6 mm

profondità

59,9 mm

con morsetti amovibili

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Interfaccia modulare relè 2 contatti 24V AC automazione industriale