› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

Interfaccia modulare relè 1 contatto 24V AC automazione industriale

Cod. Rexel FD483180240060S
Cod. Produttore 483180240060SPB
Cod. EAN 8012823245959

Informazioni principali

  • Tipo: Interfaccia modulare
  • Corrente: 10 A
  • Contatti: 1 CO
  • Materiale contatti: AgNi
  • Alimentazione: 24 V AC
  • Collegamento: Raccordo a vite
  • LED indicatore: Sì
  • Serie: FD483180240060S

Descrizione del prodotto

Interfaccia modulare a relè con un contatto, progettata per applicazioni elettriche con azionamento monostabile e non polarizzato. Dotata di morsetti amovibili e collegamento elettrico a vite, garantisce un'installazione semplice e sicura. Include un indicatore a LED per la segnalazione dello stato di funzionamento. Adatta per tensione di azionamento in corrente alternata (AC), supporta correnti fino a 10A con tensioni nominali fino a 250V e 300V a seconda dell'applicazione. La struttura modulare consente un montaggio efficiente, ideale per impianti elettrici che richiedono affidabilità e facilità di manutenzione. Descrizione del produttore: Interfaccia modulare a relè. (A): 10 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a vite Alimentazione: AC Volt AC: 24 V. Volt AC: 24 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: sì con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 1 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

10 A

larghezza

15,8 mm

altezza

78,6 mm

profondità

71,8 mm

con morsetti amovibili

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Interfaccia modulare relè 1 contatto 24V AC automazione industriale