› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

Interfaccia modulare relè 1 contatto 12V AC automazione industriale

Cod. Rexel FD483180120060S
Cod. Produttore 483180120060SPA
Cod. EAN 8012823245829

Informazioni principali

  • Tipo: Interfaccia modulare
  • Corrente: 10 A
  • Numero contatti: 1
  • Configurazione: CO (contatto singolo)
  • Materiale contatti: AgNi
  • Alimentazione: 12 V AC
  • Con LED: Sì
  • Serie: FD483180120060S

Descrizione del prodotto

Interfaccia modulare a relè con un contatto, dotata di morsetti amovibili per un collegamento elettrico sicuro tramite raccordo a vite. Il dispositivo presenta un azionamento monostabile non polarizzato e funziona con tensione alternata (AC). È completo di base e dispone di un indicatore a LED per segnalare lo stato operativo, garantendo affidabilità e facilità d'installazione in impianti elettrici industriali e civili. La struttura modulare consente un'integrazione semplice in quadri elettrici standard, supportando correnti fino a 10A con tensioni fino a 250V/300V. Descrizione del produttore: Interfaccia modulare a relè. (A): 10 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a vite Alimentazione: AC Volt AC: 12 V. Volt AC: 12 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: sì con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 1 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

10 A

larghezza

15,8 mm

altezza

78,6 mm

profondità

71,8 mm

con morsetti amovibili

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

12 ... 12 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

12 ... 12 V

Interfaccia modulare relè 1 contatto 12V AC automazione industriale