Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD583481100048S
Cod. Produttore
583481100048SMA
Cod. EAN
8012823414294

Informazioni di prodotto

INTERFACCIA MODULARE A RELÈ

Documentazione tecnica

Interfaccia modulare a relè con 4 contatti, dotata di morsetti amovibili per un collegamento elettrico sicuro tramite raccordo a vite. Il dispositivo è monostabile e non polarizzato, progettato per funzionare con tensione di tipo AC. Include un indicatore a LED per un monitoraggio visivo dello stato di funzionamento. L’apparecchio completo con base garantisce un’installazione semplice e affidabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono controllo e automazione. Realizzato con materiali di alta qualità e conforme alle normative di sicurezza europee. Descrizione del produttore: Interfaccia modulare a relè. (A): 7 A. N°contatti: 4 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a vite Alimentazione: AC Volt AC: 110 V. Volt AC: 110 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: sì con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 4 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Accessori: Pettine 6 poli

corrente nominale

7 A

larghezza

27 mm

altezza

74,9 mm

profondità

72 mm

con morsetti amovibili

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

4

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 110 V

Produttore

Interfaccia modulare a relè 4 contatti 7A 110V AC