› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

Interfaccia modulare a relè 2 contatti 24V DC automazione industriale

Cod. Rexel FD583290240049S
Cod. Produttore 583290240049SMA
Cod. EAN 8012823410807

Informazioni principali

  • Serie: FD583290240049S
  • Alimentazione: 24 V DC
  • Corrente nominale: 10 A
  • Numero contatti: 2 CO
  • Materiale contatti: AgNi
  • Collegamento: raccordo a vite
  • Indicatore: LED
  • Tipo contatto: monostabile

Descrizione del prodotto

Interfaccia modulare a relè con morsetti amovibili e azionamento monostabile non polarizzato. Dotata di indicatore a led per segnalazione visiva e collegamento elettrico a vite. Progettata per funzionamento in corrente continua (DC), garantisce affidabilità e facilità di installazione in impianti elettrici. Completa di base integrata, offre una soluzione versatile per il controllo e l'automazione elettrica. Descrizione del produttore: Interfaccia modulare a relè. (A): 10 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a vite Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: sì con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 2 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Accessori: Pettine 6 poli.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

10 A

larghezza

27 mm

altezza

74,9 mm

profondità

72 mm

con morsetti amovibili

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Interfaccia modulare a relè 2 contatti 24V DC automazione industriale