› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

Interfaccia modulare a relè 2 contatti 10A 230V automazione industriale

Cod. Rexel FD583282300049S
Cod. Produttore 583282300049SMA
Cod. EAN 8012823406633

Informazioni principali

  • Corrente: 10 A
  • Tensione: 230 V AC
  • Numero contatti: 2 CO
  • Materiale contatti: AgNi
  • Collegamento: raccordo a vite
  • Indicatore LED: sì
  • Tipo contatto: singolo monostabile
  • Serie: FD583282300049S

Descrizione del prodotto

Interfaccia modulare a relè caratterizzata da morsetti amovibili per un rapido e sicuro collegamento elettrico a vite. Progettata con azionamento monostabile non polarizzato e alimentazione in tensione alternata (AC), integra un indicatore a led per una facile verifica dello stato operativo. L’apparecchio completo con base garantisce un’installazione modulare e affidabile, adatta a impianti elettrici che richiedono precisione e sicurezza. Realizzata con materiali di alta qualità, è conforme alle normative EN 60335-1 e EN 45545-2, assicurando prestazioni elevate e durature nel tempo. Descrizione del produttore: Interfaccia modulare a relè. (A): 10 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a vite Alimentazione: AC Volt AC: 230 V. Volt AC: 230 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: sì con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 2 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Accessori: Pettine 6 poli.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

10 A

larghezza

27 mm

altezza

74,9 mm

profondità

72 mm

con morsetti amovibili

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Interfaccia modulare a relè 2 contatti 10A 230V automazione industriale