Descrizione del prodotto
Interfaccia modulare a relè con 2 contatti, caratterizzata da morsetti amovibili per un collegamento semplice e sicuro. Il dispositivo è polarizzato e presenta un comportamento di commutazione monostabile, ideale per applicazioni con tensione di azionamento in corrente continua (DC). Completo di base e dotato di indicatore a led per una facile verifica dello stato operativo, garantisce affidabilità e praticità nell’installazione e nell’uso in impianti elettrici. Progettato per supportare correnti fino a 10A a 250V, rappresenta una soluzione efficiente per il controllo e l’interfacciamento di circuiti elettrici. Descrizione del produttore: Interfaccia modulare a relè. (A): 8 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: altri Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: sì con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 2 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Accessori: Pettine 2/8 poli