› Sicurezza › Allarmi Tecnici › Segnalazione Ospedaliera

Interfaccia memoria eventi 2 moduli DIN per impianti elettrici

Cod. Rexel BTICMAS1030
Cod. Produttore CMAS1030
Cod. EAN 8005543442371

Informazioni principali

  • Memorizza fino a 100.000 eventi
  • Alimentazione ausiliaria: 27 Vdc
  • Assorbimento max: 19 mA
  • Alimentazione BUS/SCS: 27 Vdc
  • Assorbimento BUS/SCS: 4,5 mA
  • Temperatura funzionamento: 5 – 40 °C
  • Ingombro: 2 moduli DIN
  • Serie: CMAS1030

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

L'interfaccia memoria eventi CMAS1030 consente di memorizzare fino a 100.000 eventi, tra cui chiamate dalla camera, chiamate dai WC, presenza infermiera, tacitazione, allarmi biomedici e anomalie dell'impianto in un reparto. Le informazioni vengono archiviate all’interno dell’interfaccia e possono essere trasferite su PC tramite la porta mini USB utilizzando il software CMSO1030, acquistabile separatamente. È necessario alimentare l’interfaccia con un alimentatore ausiliario 27 Vdc (codice 346020) per garantire il corretto funzionamento del sistema di chiamata. L’unità è progettata per un’installazione modulare, occupando 2 moduli DIN, e funziona in un intervallo di temperatura da 5 a 40 °C. La configurazione permette di identificare il reparto di appartenenza e di gestire la modalità di funzionamento in caso di memoria piena, con possibilità di sovrascrivere i dati più vecchi o sospendere la registrazione. L’interfaccia è ideale per sistemi elettrici di chiamata in ambito sanitario, garantendo un controllo preciso e affidabile degli eventi di reparto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Interfaccia memoria eventi. Collegata al bus scs, è in grado di memorizzare fino a 100.000 eventi. Uscita mini USB per il collegamento ad un PC. Per l\'esportazione dei dati memorizzati è necessario utilizzare il software CMSO1030. Dispositivo 2 moduli DIN.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Interfaccia memoria eventi 2 moduli DIN per impianti elettrici