›

INTERFACCIA LAN METRONET PER CEM8,

Cod. Rexel IECLAN8
Cod. Produttore CLAN8

Informazioni principali

  • Interfaccia: Ethernet 10 Base T
  • Connettore: RJ-45
  • Alimentazione: 12 Vcc
  • Assorbimento: 55 mA max
  • Compatibilità: Centrali CEM
  • Applicazione: Servizio METRONET
  • Serie: IECLAN8
  • Uso: Sicurezza residenziale/aziendale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questa interfaccia LAN è progettata per il servizio METRONET, consentendo una connessione facile e stabile alle centrali CEM. Offre un’interfaccia Ethernet 10 Base T con connettore RJ-45.Caratteristiche tecnicheInterfaccia LAN: Consente la connessione diretta tramite Ethernet 10 Base T, con il connettore RJ-45 per garantire una comunicazione rapida e affidabile.Compatibilità: Specificamente compatibile con centrali CEM, facilitando l'integrazione con i sistemi di sicurezza esistenti.Alimentazione: Funziona a 12 Vcc, con un assorbimento massimo di 55 mA, garantendo un consumo energetico ridotto.Applicazione METRONET: Ottimizzata per supportare il servizio METRONET, assicurando una gestione avanzata degli allarmi e una supervisione continua del sistema.Specifiche tecnicheInterfaccia LAN: Ethernet 10 Base TConnettore: RJ-45Alimentazione: 12 VccAssorbimento massimo: 55 mAQuesta interfaccia LAN è la soluzione ideale per integrare le centrali CEM con il servizio METRONET, migliorando la gestione a distanza e il monitoraggio continuo dei dispositivi. La sua facilità d’uso e l’affidabilità nelle comunicazioni la rendono perfetta per impianti di sicurezza residenziali o aziendali.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Modulo interfaccia

INTERFACCIA LAN METRONET PER CEM8,