Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1068/013
Cod. Produttore
1068/013
Cod. EAN
8021156064243

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interfaccia IP
  • Connettività: Ethernet e Wi-Fi
  • Compatibilità: Centrali 1068
  • Gestione: Remota via APP
  • Connessione: Seriale dedicata
  • Installazione: Diretta su scheda
  • Serie: UR1068
  • Integrazione: Rete LAN
Interfaccia IP Ethernet e Wi-Fi progettata per garantire una connessione stabile e veloce in ambienti elettrici. Questo dispositivo consente la gestione e il controllo remoto degli impianti elettrici, facilitando l'integrazione con reti esistenti. La tecnologia Wi-Fi integrata offre una soluzione wireless affidabile, mentre la porta Ethernet assicura una connessione cablata sicura e performante. Ideale per applicazioni che richiedono comunicazioni efficienti e flessibili, questo prodotto rappresenta una soluzione avanzata per il controllo e la supervisione degli impianti elettrici moderni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L’interfaccia IP è un modulo opzionale che consente di fornire la connettivitàIP/WiFi alle centrali 1068. Permette l’integrazione con una rete LAN e quindi la gestione a distanza dei sistemi di allarme tramite APP su smartphone o tablet. L’interfaccia viene connessa direttamente sulla scheda di centrale mediante il connettore e comunica direttamente con la centrale ospitante mediante una connessione seriale dedicata.

trasmissione digitale (AWUG)

collegamento analogico

Produttore

Interfaccia IP WiFi per centrali 1068, installazione rapida, gestione remota allarmi