Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM1252
Cod. Produttore
1252
Cod. EAN
8023903201093

Informazioni di prodotto

Interfaccia espansione per 8 utenti simultanei, sistema Simplebus 1 e 2, DIN 6 moduli
Descrizione del produttore: Interfaccia che consente di far suonare simultaneamente fino a 8 posti interni audio o audio/video. Utilizzabile in sistemi Simplebus 1 e Simplebus 2. L'interfaccia non fornisce alimentazione ai videocitofoni collegati al sistema. Dimensioni 6 moduli DIN. Alimentazione 120?230VAC.

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

105 mm

funzione

Ampliare

altezza

90 mm

profondità

61 mm

tecnica di installazione

2 fili

materiale

Plastica

Numero moduli DIN

6

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi

Produttore

Interfaccia espansione per 8 utenti simultanei, sistema Simplebus 1 e 2, DIN 6 moduli