Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI3456
Cod. Produttore
3456
Cod. EAN
8005543400944

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 18-27 Vdc
  • Consumo: 15 mA standby
  • Consumo picco: 25 mA trasmissione
  • Temperatura: 5-40 °C
  • Cavo IR: 2 metri
  • Memorizza: fino a 20 comandi
  • Controllo: temperatura, modalità, velocità
  • Serie: MY HOME

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'emettitore IR per climatizzatori BTI3456 è un dispositivo progettato per il controllo delle unità di condizionamento tramite segnali a infrarossi. Collegato al sistema MY HOME, consente di gestire le funzioni principali del climatizzatore come la regolazione della temperatura (da 16 a 30 °C), la selezione della modalità (auto, riscaldamento, raffreddamento, deumidificazione e ventilazione), la velocità della ventola (auto, minimo, medio, massimo) e l'oscillazione delle alette. Può essere installato all'interno di scatole da incasso, quadri elettrici o splitter senza occupare spazio su guida DIN. È dotato di un trasmettitore IR con cavo lungo due metri per il collegamento al ricevitore splitter e di prese per quattro configuratori. La configurazione può avvenire tramite dispositivi fisici o in modalità virtuale con software dedicato, che permette anche l'acquisizione e la memorizzazione di fino a 20 comandi da telecomandi IR, integrandoli nel sistema di automazione domestica. L'alimentazione avviene tramite BUS SCS con tensione da 18 a 27 Vdc. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Interfaccia con emettitore IR per apprendere e riprodurre il segnale IR di telecomandi per climatizzatori. Controllabile da Touch Screen e Multimedia Touch Screen. Contenitore Basic per l\'installazione dietro il climatizzatore. Lunghezza cavo IR 2 m, alimentazione da bus 27 V.

tipo di montaggio

A parete

Tipologia

Interfaccia IR

altri sistemi bus

Altro

interfaccia radio

interfaccia IR

protocollo

Altro

grado di protezione (IP)

IP21

Tensione d'esercizio

27 ... 27 V

Serie

MY HOME

Produttore

Interfaccia emettitore IR climatizzatori installazione nascosta