Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01467
Cod. Produttore
01467
Cod. EAN
8007352512399

Informazioni di prodotto

Interfaccia domotica 3ingressi analogici

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Dispositivo con 3 ingressi analogici di segnale, 1 ingresso 0-10 V o 4-20 mA, 1 ingresso per sensore NTC di temperatura filare o da incasso, 1 ingresso per per sensore di luminosità 01530, per domotica By-me, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 2 moduli da 17,5 mm

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Altro

colore

Altro

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Altro

velocità di trasmissione max.

9600 BAUD

qualità del materiale

Materiale termoplastico

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

Numero moduli DIN

2

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

7035

con campo per dicitura

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo superficie

Opaco

Produttore

Interfaccia domotica 3 ingressi analogici 0-10V NTC luminosità By-me guida DIN