› Sicurezza › Allarmi Tecnici › Segnalazione Ospedaliera

Interfaccia DECT modulare 2 moduli DIN per impianti elettrici

Cod. Rexel BTICMAS1000
Cod. Produttore CMAS1000
Cod. EAN 8005543442364

Informazioni principali

  • Alimentazione: BUS/SCS 27 Vdc
  • Assorbimento BUS/SCS: 4,5 mA
  • Alimentazione ausiliaria: 27 Vdc
  • Assorbimento max: 19 mA
  • Temperatura funzionamento: 5 – 40 °C
  • Dimensioni: 2 moduli DIN
  • Protocollo: ESPA 4.4.4
  • Serie: CMAS1000

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

L'interfaccia DECT CMAS1000 consente il trasferimento delle informazioni degli eventi del sistema BUS/SCS al sistema DECT utilizzando il protocollo ESPA 4.4.4. È possibile installare un'interfaccia per ogni reparto, con alimentazione ausiliaria separata a 27 Vdc tramite l'alimentatore 346020, per garantire il corretto funzionamento e prevenire malfunzionamenti dell'intero sistema di chiamata. Sul telefono cordless del sistema DECT vengono visualizzate le segnalazioni come messaggi di testo. L'interfaccia ha un assorbimento massimo di 19 mA, una temperatura di funzionamento compresa tra 5 e 40 °C e occupa uno spazio di 2 moduli DIN. Dispone di morsetti per il collegamento BUS/SCS e alimentazione ausiliaria, oltre a un connettore RJ11 per il collegamento al sistema telefonico DECT. È progettata per garantire un'integrazione efficace tra il sistema BUS/SCS e la comunicazione DECT, ideale per ambienti che richiedono una gestione efficiente delle chiamate di allarme e di emergenza. (Descrizione basata sulle informazioni tecniche e lo schema di collegamento presenti nelle schede tecniche alle pagine 1-3). Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Interfaccia DECT. Collegata al bus scs, consente l\'inoltro di informazioni testuali al sistema DECT. Protocollo standard di comunicazione ESPA444. Dispositivo 2 moduli DIN.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Interfaccia DECT modulare 2 moduli DIN per impianti elettrici