Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI3522N
Cod. Produttore
3522N
Cod. EAN
8005543520710

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 21-27 Vdc
  • Assorbimento: 17 mA max
  • Temperatura: 0-40 °C
  • Dimensioni: 40x40x23 mm
  • Ingressi impulsi: Open drain/collector
  • Memoria dati: 12 anni mensili
  • Configurazione: fisica e virtuale
  • Serie: MY HOME

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'interfaccia contaimpulsi BTI3522N è un dispositivo progettato per rilevare, contare e gestire le informazioni provenienti da contatori con uscita a impulsi, come quelli per acqua o gas, rendendo i dati disponibili sul BUS SCS. È alimentata direttamente dal BUS SCS con una tensione compresa tra 21 e 27 Vdc e ha un consumo massimo di 17 mA. Questo modulo consente il calcolo della portata istantanea basata sull'intervallo tra impulsi e memorizza internamente dati cumulativi su base oraria, giornaliera e mensile, garantendo un monitoraggio preciso e dettagliato dei consumi. È dotata di un LED di segnalazione stato che indica il funzionamento e la presenza di eventuali errori o problemi di alimentazione. La configurazione può avvenire tramite cavallotti fisici per indirizzo, fattore di moltiplicazione e divisore, oppure in modo virtuale tramite software dedicato, offrendo flessibilità nell'adattamento alle diverse esigenze di misura. Il dispositivo si installa facilmente in scatole da incasso o su quadri elettrici senza occupare spazio su guida DIN. L'interfaccia assicura l'isolamento galvanico degli impulsi in ingresso e la corretta replica optoisolata degli stessi, garantendo sicurezza e affidabilità nelle applicazioni di monitoraggio energetico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Interfaccia contaimpulsi per rilevare i dati provenienti dai contatori (acqua, gas, etc..) dotati di uscita ad impulsi. I valori misurati sono visibili sul Touch Screen o sul Multimedia Touch Screen. Esecuzione in modulo Basic per installazione nascosta - Alimentazione da bus 27 V.

prodotto Sustainable

Si

Tipologia

Contatore energetico

tipo di collegamento

Diretto

altri sistemi bus

Altro

Serie

MY HOME

Produttore

Interfaccia contaimpulsi bus per domotica installazione nascosta