Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01452
Cod. Produttore
01452
Cod. EAN
8007352493216

Informazioni di prodotto

Interfaccia conta impulsi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interfaccia conta impulsi per rilevamento dati da dispositivi dotati di uscita ad impulsi come contattori energia, acqua, gas, installazione da incasso (retrofrutto)

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Altro

numero di ingressi

1

altri sistemi bus

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

Interfaccia conta impulsi incasso per rilevamento dati energia acqua gas