Prodotti /

Cod. Rexel
CM1452
Cod. Produttore
1452
Cod. EAN
8023903210804

Informazioni di prodotto

Interfaccia remotizzazione impianto BlackBox, sistema ViP, connessione internet, collegamento a derivatore 1440, alimentazione da impianto
Descrizione del produttore: L?interfaccia collegata all?impianto ViP permette di remotizzare l?impianto stesso tramite Internet. Condizione necessaria e che sull?impianto sia collegato un Router con connessione ad Internet. Da connettere al derivatore di piano art. 1440; si alimenta direttamente dall'impianto. Dimensioni 190x165x44mm

tipo di montaggio

A parete

larghezza

165 mm

funzione

Convertire

altezza

44 mm

profondità

190 mm

tecnica di installazione

Network engineering

materiale

Plastica

Tipo di interfaccia/connessione

LAN

Produttore

Interfaccia connessione remota impianto ViP alimentazione diretta dimensioni compatte