› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interfaccia comunicazione Modbus per interruttori elettronici DIN

Cod. Rexel BTIM7COM
Cod. Produttore M7COM
Cod. EAN 8005543444078

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 Vac/dc
  • Modulo DIN: 1 modulo
  • Protocollo: MODBUS RS-485
  • Compatibilità: MEGATIKER M2, M4, M5
  • Funzione: Interfaccia comunicazione
  • Misura: Moduli differenziali BTDIN
  • Dati: Interruttori elettronici
  • Serie: MEGATIKER

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interfaccia di comunicazione BTicino M7COM progettata per convertire, per un periodo di 10 anni, i dati disponibili sulla scheda elettronica degli interruttori Megatiker M1 160, M2 250, M4 630 e M5 1600 in informazioni tramite protocollo MODBUS RS-485. Questo dispositivo rileva le caratteristiche dell'interruttore, la cronistoria degli interventi e i dettagli dell’ultimo scatto, garantendo una gestione avanzata e precisa degli impianti elettrici. Alimentata a 24 V AC/DC, è compatta e occupa 1 modulo DIN, facilitando l’installazione in quadri elettrici standard. La comunicazione avviene tramite porta seriale RS485 con cavo fornito, mentre un LED di interfaccia utente e un pulsante di test relè assicurano un controllo semplice e immediato. La struttura è progettata per garantire affidabilità e sicurezza, rispettando le normative ambientali e di sicurezza vigenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Interfaccia per MEGATIKER M2 250, M4 630 e M5 1600 elettronici e moduli differenziali BTDIN con misura. Converte i dati disponibili sulla scheda elettronica degli interruttori in dati su protocollo MODBUS. Rileva le caratteristiche dell’interruttore, la cronistoria degli interventi ed i dettagli dell’ultimo scatto. Rete di comunicazione con protocollo MODBUS su livello fisico RS-485. Vn = 24 Vac/dc - 1 modulo DIN

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Altro

velocità di trasmissione max.

19200 BAUD

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Altro

Numero moduli DIN

1

codice RAL (simile)

7035

con campo per dicitura

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Serie

MEGATIKER

Interfaccia comunicazione Modbus per interruttori elettronici DIN