Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF428
Cod. Produttore
F428
Cod. EAN
8012199837222

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione BUS: 27 Vcc
  • Consumo: 9 mA
  • Dimensioni: 2 moduli DIN
  • Ingressi: 2 contatti indipendenti
  • Funzioni: Comando luci, automazione
  • Modalità contatto: NO e NC
  • Configurazione: Fisica o MYHOME_Suite
  • Serie: MY HOME

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'interfaccia contatti in modulo DIN F428 consente di integrare dispositivi di comando tradizionali, come interruttori e pulsanti, in sistemi evoluti basati su tecnologia BUS, ampliando l'utilizzo del sistema Lighting Management anche in ambienti con impianti preesistenti o in contesti architettonici di pregio. Permette di collegare due interruttori o pulsanti tradizionali di tipo normalmente aperto (NO) o normalmente chiuso (NF), oppure un deviatore, pilotando due punti luce distinti tramite i contatti N1 e N2. Dotata di due LED indicativi per la chiusura dei contatti, la programmazione e lo stato dei dispositivi comandati, l'interfaccia si alimenta tramite BUS SCS a 27 Vcc, con consumo di 9 mA e potenza dissipata massima di 0,2 W. Occupa uno spazio di 2 moduli DIN ed è configurabile sia fisicamente tramite cavallotti, sia tramite il software MYHOME_Suite, che offre opzioni avanzate di programmazione. Tra le sue funzioni si annoverano il comando dell'illuminazione, il controllo automazione, il blocco/sblocco dispositivi, la gestione di scenari programmati e il comando della diffusione sonora, rendendola un componente versatile per l'automazione elettrica domestica. (Descrizione basata sulle informazioni tecniche e funzionali presenti nelle pagine 1 e 2 del documento tecnico). Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Interfaccia di comando con 2 contatti indipendenti per il comando di 2 attuatori per carichi a funzione singola oppure per il comando di 1 attuatore per carichi a funzione doppia (tapparelle) - accetta in ingresso due interruttori o pulsanti tradizionali con contatto NO e NC oppure un deviatore tradizionale o pulsanti interbloccati - 2 moduli DIN.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

Tipologia

Estensione

numero di ingressi

2

accoppiamento bus incluso

Grandezza d'entrata tensione

Numero moduli DIN

2

altri sistemi bus

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Serie

MY HOME

Produttore

Interfaccia comando 2 contatti DIN per domotica