Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI347400
Cod. Produttore
347400
Cod. EAN
8012199726717

Informazioni di prodotto

Interfaccia coassiale / 2 fili

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interfaccia Coassiale / 2 fili progettata per il collegamento di telecamere con alimentazione a 12 Vdc (assorbimento massimo 150 mA) e uscita video coassiale (1 Vpp a 75 ohm) al BUS video a 2 fili. L'interfaccia fornisce alimentazione diretta alla telecamera e consente di associarla a un citofono audio configurando entrambi con lo stesso indirizzo. Realizzata con un involucro in plastica BASIC, supporta l'alimentazione dal BUS SCS con tensione da 18 a 27 Vdc e un assorbimento in standby di 5 mA. La configurazione fisica prevede l'assegnazione dell'indirizzo della telecamera, la gestione della chiamata in caso di allarme, l'associazione alla zona del sistema antifurto e la modalità operativa. Può essere integrata con sistemi di automazione BTicino per attivare scenari come l'accensione di luci in presenza della telecamera attiva. La distanza massima di collegamento con telecamere COAX è di 3 metri. Dimensioni compatte: 40x40x18 mm. Temperatura operativa da -20 a +70 °C. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Interfaccia di conversione segnale video da coassiale a BUS 2 fili. Consente di collegare al BUS dell\'impianto videocitofonico una telecamera (PAL) con uscita video coassiale (alimentazione 12 Vd.c. - assorbimento max 150 mA - uscita video 1 Vpp su 75 ohm). Il dispositivo deve essere configurato tramite inserimento fisico dei configuratori.

tipo di montaggio

Altro

adatto per

Stazione porta

materiale

Altro

Produttore

Interfaccia coassiale 2 fili conversione segnale videocitofonia residenziale

€ 252,52 x 1 pz.
(pz.)