› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Interfaccia IP gestione centrali 1067 WiFi/Ethernet sicurezza

Cod. Rexel UR1067/011
Cod. Produttore 1067/011
Cod. EAN 8021156060719

Informazioni principali

  • Descrizione: INTERFACCIA CLOUD PER APP
  • Connessione: WiFi o Ethernet
  • Compatibilità: Centrali 1067/024 e 1067/032A
  • Indirizzo: Dip-switch configurabile
  • Funzioni: Gestione allarmi e ingressi
  • Visualizzazione: Stato impianto e storico
  • Controllo: Esclusione e ripristino ingressi
  • Serie: 1067

Descrizione del prodotto

Interfaccia cloud per app progettata per garantire una connessione efficiente e sicura tra dispositivi elettrici e piattaforme digitali. Questo componente consente il controllo remoto e la gestione intelligente degli impianti elettrici tramite applicazioni dedicate, migliorando l'automazione domestica e industriale. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura affidabilità e durata nel tempo, facilitando l'integrazione con sistemi esistenti. Ideale per chi cerca soluzioni avanzate per il monitoraggio e la regolazione dell'energia elettrica in modo semplice e innovativo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L’interfaccia IP consente alle centrali 1067 di essere gestita dalla nuova APP Urmet Secure.L’interfaccia si collega sul bus delle centrali 1067/024 e 1067/032A, come un qualsiasi organo di comando, è dotata di dip-switch per l’indirizzo e si collega sulla rete locale tramite Wifi o cavo ethernet.Permette di esportare dalla centrale le seguenti informazioni: • Attivazione totale e/o parziale del sistema di allarme • Poter escludere/ripristinare uno o più ingressi • Poter visualizzare le informazioni di centrale, quali: ingressi esclusi, presenza di allarmi, presenza di guasti o manomissioni, presenza ingressi aperti, lo stato impianto • Visualizzazione dello storico

Caratteristiche tecniche

trasmissione digitale (AWUG)

collegamento analogico

Interfaccia IP gestione centrali 1067 WiFi/Ethernet sicurezza