› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Interfaccia chiamata piano custodia basic per impianti civili residenziali

Cod. Rexel BTI346833
Cod. Produttore 346833
Cod. EAN 8012199838397

Informazioni principali

  • Alimentazione: 18-27 Vdc
  • Assorbimento: 15 mA in standby
  • Funzioni: chiamata, luci, serratura
  • Temperatura: 5-40°C
  • Distanza max pulsanti: 3 metri
  • Contenitore: plastica BASIC
  • Dimensioni: 40x40x18 mm
  • Serie: BTicino 2 FILI

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interfaccia di chiamata al piano progettata per l’integrazione in impianti videocitofonici a 2 fili BTicino. Consente di effettuare tramite pulsante tradizionale diverse funzioni tra cui chiamata al piano generale e indirizzata, accensione luci scale, apertura serratura con attuatore specifico e associazione dell’immagine video alla chiamata al piano. Il dispositivo si configura fisicamente impostando l’indirizzo del posto interno da chiamare e, se necessario, l’indirizzo della serratura da aprire. Supporta la modalità video associando la chiamata al piano all’attivazione di una telecamera compatibile, garantendo una gestione integrata e sicura degli accessi. Alimentata dal BUS SCS con assorbimento contenuto, è dotata di contenitore plastico compatto e morsetti per collegamento pulsanti e BUS. La distanza massima tra interfaccia e pulsanti non deve superare i 3 metri per assicurare il corretto funzionamento. Ideale per impianti civili e condominiali, migliora il controllo e la sicurezza degli accessi tramite funzioni versatili e configurabili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Interfaccia di chiamata al piano in custodia basic. Tramite collegamento di un pulsante tradizionale,consente di effettuare: chiamata al piano generale, chiamata al piano indirizzata, accensione luci scale ed apertura serratura (con specifico attuatore) ed associazione dell\'immagine video alla chiamata al piano. Il dispositivo deve essere configurato tramite inserimento fisico dei configuratori.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

adatto per

Stazione porta

materiale

Altro

Interfaccia chiamata piano custodia basic per impianti civili residenziali
€ 48,93 x 1 pz.
(pz.)