Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14508
Cod. Produttore
14508
Cod. EAN
8007352362642

Informazioni di prodotto

Interfaccia BUS EnOcean bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interfaccia Bus EnOcean, bianco - 2 moduli

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus radio

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

Numero moduli DIN

2

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9003

grado di protezione (IP)

IP40

con indicatore a LED

Tipo superficie

Lucido

Produttore

Interfaccia BUS EnOcean bianco 2 moduli automazione domotica