› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Interfaccia appartamento audio/video 2 fili modulare 4 DIN residenziale

Cod. Rexel BTI346850
Cod. Produttore 346850
Cod. EAN 8012199775425

Informazioni principali

  • Alimentazione: 18-27 Vdc
  • Temperatura uso: 5-40 °C
  • Potenza dissipata: 2,25 W
  • Assorbimento stand by: INT 15 mA, EXT 5 mA
  • Assorbimento max: INT 50 mA, EXT 30 mA
  • Ingombro: 4 moduli DIN
  • Configurazione: standard fabbrica M=3
  • Serie: MyHOME

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interfaccia dedicata per l'installazione all'interno dell'appartamento di un sistema 2 FILI separato dal montante condominiale. Consente la connessione di pannelli di ingresso e telecamere dedicate, con la possibilità di integrazione con applicazioni di automazione MyHOME. Supporta chiamate interne ed esterne all'appartamento. Alimentata tramite BUS SCS con tensione di 18-27 Vdc, presenta indicatori LED per lo stato dell'interfaccia e la qualità del segnale video. Dimensioni equivalenti a 4 moduli DIN. Include morsetti per connessione al sistema 2 FILI dell'appartamento e al montante, oltre a microinterruttore di terminazione linea. Progettata per garantire un'interfaccia affidabile e funzionale nel sistema videocitofonico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Interfaccia di appartamento in custodia modulare 4 DIN. Consente di interfacciare ad un montante 2 FILI un impianto videocitofonico dedicato di appartamento con videocontrollo locale, diffusione sonora e controllo delle applicazioni My HOME. Il dispositivo deve essere configurato attraverso l\'inserimento fisico dei configuratori

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

adatto per

Stazione porta

materiale

Altro

Interfaccia appartamento audio/video 2 fili modulare 4 DIN residenziale