Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
Incassato
colore
Argento
Tipologia
Altro
Protezione della superficie
Laccato
qualità del materiale
Materiale termoplastico
accoppiamento bus incluso
materiale
Plastica
Numero moduli DIN
1
codice RAL (simile)
9022
grado di protezione (IP)
IP40
con indicatore a LED
Tipo superficie
Opaco
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te