Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16958
Cod. Produttore
16958
Cod. EAN
8007352345027

Informazioni di prodotto

Interfaccia 2 comandi tradiz. 1M grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interfaccia per 2 comandi tradizionali, grigio

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

Numero moduli DIN

1

codice RAL (simile)

7015

grado di protezione (IP)

IP40

con indicatore a LED

Tipo superficie

Opaco

Produttore

Interfaccia 2 comandi tradizionali 1 modulo grigio per automazione casa