Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01993
Cod. Produttore
01993
Cod. EAN
8007352525498

Informazioni di prodotto

Interfacce hardware di programmazione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interfaccia hardware di programmazione dei dispositivi seriali By-me e dei touch screen Well-contact Plus ed interfaccia hardware di configurazione di impianti By-me mediante collegamento al BUS con presa RJ11 speciale. Necessari software EasyTool Professional e software di configurazione dei touch Well-contact Plus, scaricabili dal sito Vimar

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

7024

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

Produttore

Interfaccia hardware programmazione dispositivi seriali By-me e touch screen Well-contact Plus per configurazione impianti BUS RJ11