›

Interblocco sicurezza 1 contatto NC per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEV1143
Cod. Produttore EV1143
Cod. EAN 8015646689061

Informazioni principali

  • Descrizione: Interblocco + 1 contatto NC
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Protezione IP: Conforme a BS EN 60529
  • Resistenza meccanica IK: Conforme a BS EN 62262
  • Normativa: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Standard: BS EN IEC 61439-1 e 61439-2
  • Materiale: Custodie IS2
  • Uso: Quadri e automazione

Descrizione del prodotto

Interblocco di sicurezza con un contatto normalmente chiuso integrato, progettato per garantire la protezione e il controllo affidabile nei sistemi elettrici e di automazione. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e sicurezza nell’utilizzo industriale, questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un blocco meccanico sicuro e una segnalazione elettrica precisa. La sua struttura compatta e funzionale permette un’installazione semplice e un funzionamento efficace all’interno di quadri elettrici e impianti di automazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Interlock + 1 contact NC

Caratteristiche tecniche

altezza del sensore

50 mm

forma della scatola

blocco

esecuzione del collegamento elettrico

inserimento cavo metrico

temperatura ambiente durante il funzionamento

-10 °C

lunghezza del sensore

0.1 mm

adatto per funzioni di sicurezza

larghezza del sensore

50 mm

materiale della scatola

plastica

con indicatore di stato

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Interblocco sicurezza 1 contatto NC per automazione industriale