› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interblocco orizzontale 3 interruttori tipo B per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA038330R1
Cod. Produttore 1SDA038330R1
Cod. EAN 8015644383305

Informazioni principali

  • Descrizione: Interblocco meccanico orizzontale
  • Funzione: Tra 3 interruttori
  • Alimentazione: 2 tensioni + 1 emergenza
  • Tipo: B
  • Lunghezza cavi: 2700mm - 3550mm
  • Serie: Accessories for Emax
  • Conformità: Direttive CE e RoHS
  • Standard: EN 60947-1,2,3; EN 50581

Descrizione del prodotto

Il prodotto rappresentato è un accessorio per interruttori automatici della serie SACE Emax di ABB, specificamente un "INTERBL.FRA 3INT.FS.ORIZ." come indicato nella descrizione articolo. Si tratta di un componente meccanico con cavi di collegamento, utilizzato come parte integrante o accessorio per l’installazione e il funzionamento degli interruttori automatici a bassa tensione della serie Emax. La struttura è realizzata in metallo robusto con finiture che garantiscono affidabilità e durata nel tempo. Questo accessorio è progettato per facilitare il montaggio e l’integrazione con i circuiti elettrici, assicurando sicurezza e precisione nell’installazione. La serie Emax di ABB è nota per le sue alte prestazioni, compattezza e affidabilità, con un sistema modulare che consente diverse configurazioni e personalizzazioni. Gli accessori come questo sono studiati per garantire la massima compatibilità e funzionalità all’interno degli impianti elettrici industriali e civili. In sintesi, questo accessorio orizzontale con tre interruttori integrati è un componente essenziale per il corretto funzionamento e l’installazione degli interruttori automatici della serie Emax, caratterizzato da materiali di qualità, design compatto e facilità di montaggio, elementi fondamentali per applicazioni elettriche professionali e sicure. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MECHANICAL INTERLOCK HORIZONTAL BETWEEN 3 C.BREAKER 2 SUPPLY VOLTAGE + 1 EMERGENCY -TYPE B- STANDARDS CABLES L=2700mm - L=3550mm E1/6

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Emax

Interblocco orizzontale 3 interruttori tipo B per impianti elettrici