›

Interblocco meccanico verticale MIR-VB T6-S6 per Tmax T6

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060686R1
Cod. Produttore 1SDA060686R1
Cod. EAN 8015644631970

Informazioni principali

  • Descrizione: Interblocco meccanico verticale
  • Funzione: Tra 2 interruttori T6-S6
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tipo: Meccanico
  • Compatibilità: Interruttori T6-S6
  • Montaggio: Verticale
  • Applicazione: Interblocco tra interruttori
  • Conformità: RoHS II 2011/65/EU

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

MIR-VB T6-S6 è un accessorio meccanico verticale per interblocco destinato ai circuit breaker della serie Tmax T6. Realizzato in materiali di alta qualità, questo interblocco consente la gestione sicura e affidabile dell’installazione elettrica, impedendo l’inserimento simultaneo di più apparecchiature e garantendo così un funzionamento coordinato e protetto. Il design compatto e modulare facilita l’installazione e l’integrazione nel quadro elettrico, ottimizzando gli spazi e semplificando le operazioni di manutenzione. Questo interblocco è parte integrante della gamma di accessori per circuit breaker Tmax, sinonimo di prestazioni elevate e sicurezza nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MECHANICAL INTERLOCK VERTICAL BETWEEN 2 C.BREAKERS T6-S6

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax T

Interblocco meccanico verticale MIR-VB T6-S6 per Tmax T6