›

Interblocco meccanico verticale 3 interruttori per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA038335R1
Cod. Produttore 1SDA038335R1
Cod. EAN 8015644383350

Informazioni principali

  • Interblocco meccanico verticale
  • Tra 3 interruttori
  • 2 tensioni alimentazione + 1 bus-tie
  • Tipo C
  • Cavi standard L=2150mm, 2700mm
  • Serie: Accessories for Emax
  • Conforme direttive CE 2004
  • RoHS conforme e dichiarato

Descrizione del prodotto

Il prodotto descritto è un accessorio per interruttori automatici della serie Emax di ABB, identificato come INTERBL.FRA 3INT.FS.VERT. -C-. Si tratta di un componente meccanico in metallo con cavi collegati, presumibilmente un meccanismo di interblocco o di comando per interruttori tripolari. Questa soluzione è progettata per garantire un funzionamento sicuro e affidabile degli interruttori automatici a bassa tensione della gamma Emax, noti per le loro prestazioni elevate, compattezza e versatilità di installazione. Il componente si integra perfettamente con le varie versioni degli interruttori Emax, supportando operazioni di apertura e chiusura con meccanismi a molla caricata, offrendo un controllo preciso e sicuro. Realizzato con materiali robusti, assicura durata e resistenza alle sollecitazioni meccaniche e termiche, mantenendo elevati standard di sicurezza grazie alla doppia isolazione delle parti in tensione e alla segregazione totale tra le fasi. È compatibile con le diverse configurazioni di terminali e versioni fisse o estraibili degli interruttori Emax, facilitando l’installazione in quadri elettrici con spazi ridotti. In sintesi, questo accessorio rappresenta un elemento fondamentale per il corretto funzionamento e la sicurezza degli interruttori automatici Emax, combinando affidabilità, compatibilità e facilità di integrazione in impianti elettrici industriali e civili. (Descrizione basata sulle caratteristiche generali della serie Emax ABB e sull’aspetto e funzione presumibile del componente mostrato nelle immagini e nella descrizione tecnica fornita.) Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MECHANICAL INTERLOCK VERTICAL BETWEEN 3 C.BREAKER 2 SUPPLY VOLTAGE + 1 BUS-TIE -TYPE C- STANDARDS CABLES L=2150mm - L=2700mm E1/6

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Emax

Interblocco meccanico verticale 3 interruttori per quadri elettrici industriali