› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interblocco meccanico per interruttori DIN M1160 M2 250 fissi

Cod. Rexel BTIM7X03
Cod. Produttore M7X03
Cod. EAN 8012199973562

Informazioni principali

  • Serie: MEGATIKER
  • Interblocco meccanico fisso
  • Per M1 160 e M2 250 interruttori
  • Include piastra e interblocco
  • Compatibile con D1 moduli
  • Montaggio semplice e rapido
  • Materiali resistenti duraturi
  • Adatto per uso industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Modulo di interblocco per interruttori D1, progettato per il montaggio su moduli DIN. Questo dispositivo supplementare, compatibile con interruttori magnetotermici, consente un controllo sicuro e affidabile dell'interblocco tra interruttori, migliorando la gestione e la sicurezza degli impianti elettrici. La struttura robusta e il design funzionale facilitano l'installazione e l'integrazione nei quadri elettrici, garantendo un funzionamento preciso e duraturo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Interblocco meccanico per M1 160 e M2 250 in esecuzione fissa (piastra + Interblocco)

Caratteristiche tecniche

funzione

Interruttore segnalatore

Numero moduli DIN

218

montaggio dell'apparecchio

Disgiuntore/interruttore magnetotermico

dispositivo supplementare

Interruttore segnalatore

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)

4

Serie

MEGATIKER

Interblocco meccanico per interruttori DIN M1160 M2 250 fissi