› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interblocco meccanico orizzontale per interruttori modulari T6-S6

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060685R1
Cod. Produttore 1SDA060685R1
Cod. EAN 8015644631963

Informazioni principali

  • Descrizione: Interblocco meccanico
  • Applicazione: Tra 2 interruttori
  • Posizione: Orizzontale
  • Compatibilità: T6-S6
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Materiale: Acciaio e leghe
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Funzione: Blocco meccanico sicuro

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

MIR-HB T6-S6 INTERBL.MEC.ORIZ.TRA 2 è un accessorio meccanico di interblocco orizzontale progettato per i circuit breaker della serie Tmax T. Realizzato con materiali di alta qualità, questo interblocco garantisce una connessione sicura e affidabile tra due apparecchiature, impedendo l'inserimento simultaneo e migliorando la sicurezza dell'impianto elettrico. La sua struttura compatta e robusta facilita l'installazione anche negli spazi più ridotti, offrendo una soluzione efficiente per il coordinamento meccanico dei dispositivi di protezione. Ideale per applicazioni industriali e commerciali, contribuisce a ottimizzare la gestione e la manutenzione degli impianti elettrici, assicurando una protezione affidabile e duratura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MECHANICAL INTERLOCK HORIZONTAL BETWEEN 2 C.BREAKERS T6-S6

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax T

Interblocco meccanico orizzontale per interruttori modulari T6-S6