› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interblocco meccanico orizzontale 2 interruttori tipo A

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA038329R1
Cod. Produttore 1SDA038329R1
Cod. EAN 8015644383299

Informazioni principali

  • Descrizione: Interblocco meccanico orizzontale
  • Lunghezza cavo: 2700 mm
  • Tipo: Tra 2 interruttori FS - Tipo A
  • Serie: Accessories for Emax
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2004
  • Compatibilità: Interruttori Emax
  • Materiale cavo: Standard

Descrizione del prodotto

Interblocco fra due interruttori orizzontali, modello AB1SDA038329R1, è un accessorio specifico per la serie di interruttori automatici SACE Emax di ABB. Realizzato con materiali metallici di alta qualità, è progettato per garantire un funzionamento affidabile e sicuro nei quadri elettrici. Questo interblocco consente di sincronizzare la chiusura e l'apertura di due interruttori in configurazione orizzontale, migliorando la sicurezza operativa e prevenendo errori di manovra. La sua struttura compatta e robusta è adatta per installazioni in spazi ridotti, mantenendo elevate prestazioni meccaniche ed elettriche. È un componente essenziale per applicazioni industriali che richiedono un controllo preciso e sicuro della distribuzione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MECHANICAL INTERLOCK HORIZONTAL BETWEEN 2 C.BREAKER -TYPE A- STANDARDS CABLES L=2700mm E1/6

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Emax

Interblocco meccanico orizzontale 2 interruttori tipo A