› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Interblocco meccanico modulare 2 poli per guida DIN

Cod. Rexel BTIF80KM2
Cod. Produttore F80KM2
Cod. EAN 8005543516898

Informazioni principali

  • Descrizione: Interblocco modulare 2P
  • Compatibilità: BTDIN 2 moduli DIN
  • Serie: BTDIN
  • Tipo: Interblocco meccanico
  • Numero poli: 2P

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interblocco modulare a 2 poli per dispositivi della serie BTDIN, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra i moduli. Realizzato con materiali resistenti, permette un montaggio semplice e rapido su guida DIN, assicurando un'interazione ottimale tra i componenti elettrici. Il design compatto con larghezza di 17,5 mm consente di risparmiare spazio nel quadro elettrico, mantenendo elevati standard di sicurezza e funzionalità. Ideale per applicazioni di interblocco e coordinamento tra dispositivi elettrici modulari. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Interblocco meccanico per BTDIN 2 moduli DIN

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Serie

BTDIN

Interblocco meccanico modulare 2 poli per guida DIN