›

Interblocco frazionato 3 interruttori orizzontale per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA038331R1
Cod. Produttore 1SDA038331R1
Cod. EAN 8015644383312

Informazioni principali

  • Descrizione: Interblocco meccanico orizzontale
  • Funzionalità: Tra 3 interruttori
  • Tipo: Tipo C
  • Lunghezza cavi: 2700mm, 3550mm
  • Serie: Accessories for Emax
  • Tensione di alimentazione: 2 supply + 1 bus-tie
  • Standard: Conforme CE e RoHS
  • Applicazione: Interruttori FS orizzontali

Descrizione del prodotto

L'accessorio rappresentato è un interblocco frazionato orizzontale a 3 interruttori, progettato per la serie di interruttori automatici SACE Emax di ABB. Si tratta di un componente in metallo con cavi di collegamento, utilizzato per garantire il bloccaggio meccanico e la sicurezza operativa tra i tre interruttori, impedendo aperture o chiusure accidentali non coordinate. Questo interblocco è realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, adatto per applicazioni elettriche industriali che richiedono affidabilità e sicurezza nel funzionamento degli interruttori automatici. La sua struttura compatta e robusta consente un'installazione agevole all'interno dei quadri elettrici, ottimizzando lo spazio e migliorando la gestione delle operazioni di manovra. Il prodotto fa parte della gamma di accessori per interruttori ABB SACE Emax, noti per le loro elevate prestazioni, affidabilità e innovazione tecnologica, come evidenziato nel catalogo tecnico ABB SACE Emax (pagine 4-9). L'interblocco contribuisce a migliorare la sicurezza e la funzionalità del sistema elettrico, integrandosi perfettamente con le caratteristiche di alta qualità e modularità degli interruttori Emax. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MECHANICAL INTERLOCK HORIZONTAL BETWEEN 3 C.BREAKER 2 SUPPLY VOLTAGE + 1 BUS-TIE -TYPE C- STANDARDS CABLES L=2700mm - L=3550mm E1/6

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Emax

Interblocco frazionato 3 interruttori orizzontale per automazione industriale