› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Finecorsa di sicurezza

INTER.SICUR.PALLADIO 1NO+1NC RAPID.

Cod. Rexel P2HPAA050C-2PN
Cod. Produttore HP AA050C-2PN
Cod. EAN 8018851123566

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Corpo: Metallo resistente
  • Uscita cavo: Posteriore
  • Dimensioni parte mobile: 100x50 mm
  • Unità contatto: 1NO+1NC scatto rapido
  • Tipo cavo: PVC 5x0,75 mm²
  • Apertura positiva: Sì
  • Serie: P2HPAA050C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza a cerniera, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Corpo in metallo, uscita cavo posteriore (parte mobile 100x50 mm), Unit? di contatto: 1NO+1NC a scatto rapido (50C), Tipo di cavo o connettore: Cavo in PVC, 5x0,75 mm?, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Laccato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando a scatto rapido

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTER.SICUR.PALLADIO 1NO+1NC RAPID.