Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione / Interruttori e sezionatori OT ABB /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96176
Cod. Produttore
GW96176
Cod. EAN
8011564131743

Informazioni di prodotto

INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE - 4P 63A 415V - 4 MODULI
Interruttore Di Manovra-sezionatore - 4P 63A 415V - 4 Moduli

funzione di commutazione

interruttore

numero di poli

4

corrente di dimensionamento

63 A

tensione di dimensionamento

415 V

tensione nominale min.

415 V

potere di interruzione nominale

0.189 kA

resistenza a corto circuito (Icw)

0.756 kA

tipo di tensione

AC

colore della calotta

non pertinente

corpo luminoso

non pertinente

base della lampada

non pertinente

larghezza in unità di suddivisione

4

profondità di incasso

72 mm

grado di protezione (IP)

IP40

separazione forzata (secondo DIN VDE 0113)

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

Produttore

INTER.MANOVRA-SEZIONATORE 4P 63A