Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
prodotto Sustainable
Si
tipo di montaggio
Incasso in pannello frontale 72x72 mm
larghezza
72 mm
altezza
110 mm
profondità
44 mm
numero di canali
1
programma settimanale
esecuzione del contatto
Contatto invertitore
controllato al quarzo
comando manuale
preselezione del circuito
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
AC
contatto di commutazione a potenziale zero
riserva di marcia in ore
100
tempo di commutazione minimo canale 1
180 min
corrente di commutazione nominale a 250 V AC
16 A
divisione del disco di programma 1
60 min
grado di protezione (IP)
IP20
scostamento giornaliero orologio
2,5 s
tensione di alimentazione
230 ... 230 V
frequenza della tensione di alimentazione
50 ... 60 Hz
Disponibilità:
Prodotto non rendibile