› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Accessori e Complementi per Casse e Centralini

INTER HOR.230V AC 50/60HZ

Cod. Rexel LE049680
Cod. Produttore 049680
Cod. EAN 4010957496807

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230Vac
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Canali: 1 canale
  • Programmi: 28 programmi
  • Montaggio: parete o pannello
  • Tipo: interruttore orario settimanale
  • Serie: MaxiRex D72 Plus
  • Quantità consigliata: 30

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: MaxiRex D72 Plus, interruttore orario settimanale, montaggio a parete o pannello - 1 canale - 28 programmi - 230Vac - 50/60 Hz

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incasso in pannello frontale 72x72 mm

larghezza

72 mm

altezza

110 mm

profondità

44 mm

numero di spazi di memoria

28

numero di canali

1

programma settimanale

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

programma 24 h

controllato al quarzo

Cambio automatico ora estiva-/invernale

comando manuale

preselezione del circuito

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

contatto di commutazione a potenziale zero

riserva di marcia in anni

6

tempo di commutazione minimo canale 1

1 min 1 s

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

guida di testo nel display

grado di protezione (IP)

IP20

scostamento giornaliero orologio

1 s

tensione di alimentazione

230 ... 230 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

INTER HOR.230V AC 50/60HZ