› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

INTER. ANTINTRUSIONE KONNEX,MODBUS,

Cod. Rexel IEIESSWAY2
Cod. Produttore IESSWAY2

Informazioni principali

  • Compatibilità: serie CEM, FLEXENERGY
  • Protocolli: KNX, Modbus TCP, RTU
  • Connessioni: RS485 e LAN
  • Connettore: KNX TP rosso/nero
  • Dimensioni: L90×H36×P62 mm
  • Alimentazione: 10-16 Vcc, 3 W
  • Temperatura: 0 a +50°C
  • Serie: IESSWAY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo compatto di interfaccia multiprotocollo per centrali antintrusione IESS, progettato per l'integrazione con sistemi di Home e Building Automation. Compatibile con KNX, Modbus TCP e RTU, permette la connessione tra impianti di rilevazione incendi e sistemi di automazione avanzata.Caratteristiche tecnicheCompatibilità: Centrali serie CEM, serie FLEXENERGY, GENIODOMO, GENIOPLUS, GENIOPLUS8, GENIOSMARTTD, GENIOSMART8, serie ETR ed ETREXProtocolli supportati: KNX, Modbus TCP, Modbus RTUConnessioni:RS485 e LANConnettore standard KNX TP rosso/neroDimensioni: L 90 × H 36 × P 62 mm (2 moduli DIN)Alimentazione: 10 - 16 Vcc, assorbimento 3 WTemperatura operativa: da 0 a +50°C

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Modulo interfaccia

INTER. ANTINTRUSIONE KONNEX,MODBUS,